Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW12000HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869333779
Réf. Sonepar
00080933377
Réf. Fournisseur
3NW12000HG
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


