Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique - 3NW60014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869415901
Réf. Sonepar
00080941590
Réf. Fournisseur
3NW60014
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
30 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


