🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC10320MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497068

Réf. Sonepar

00080048900

Réf. Fournisseur

3NC10320MK

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

32 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

100 kA

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 32A, gR, Un AC: 690 V, Un CC: 250V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry