Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC14060MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869497075
Réf. Sonepar
00080048901
Réf. Fournisseur
3NC14060MK
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


