Siemens Industry - Cartouche fusible cylindrique SITOR - 3NC2220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209570092
Réf. Sonepar
00080957009
Réf. Fournisseur
3NC2220
Marque
Siemens Industry
modèle:
autre
taille:
22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
4.6 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


