Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 500V - 5SC211

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DIV
calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869021355
Réf. Sonepar
00080902135
Réf. Fournisseur
5SC211
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DIV
calibre/courant nominal assigné (In):
80 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
argent
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


