Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 500V - 5SC221

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 500V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIV

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021362

Réf. Sonepar

00080902136

Réf. Fournisseur

5SC221

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIV

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

rouge

Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DIVH, R1 1/4", 100A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry