Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 690V - 5SD8063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DIII
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869021737
Réf. Sonepar
00080902173
Réf. Fournisseur
5SD8063
Marque
Siemens Industry
taille (DIN):
DIII
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
cuivre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


