🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 750V - 5SD604

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 750V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869021577

Réf. Sonepar

00080902157

Réf. Fournisseur

5SD604

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

750 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

rouge

Fusible DIAZED 750V protection des installations ferroviaires à courant continu caractéristique action rapide taille DIII, E33, 10A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry