Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 750V - 5SD608

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CARTOUCHE FUSIBLE DIAZED 750V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 750 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON

EAN

4001869021614

Réf. Sonepar

00080902161

Réf. Fournisseur

5SD608

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

750 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

code de couleur:

noir

Fusible DIAZED 750V protection des installations ferroviaires à courant continu caractéristique action rapide taille DIII, E33, 35A