🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA31446

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible NH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869468389

Réf. Sonepar

00080005280

Réf. Fournisseur

3NA31446

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

23 W

Cartouche fusible à couteaux NH, NH1, In : 250 A, gG, non CA: 690V, Un CC: 440 V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry