Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA3836

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible NH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869020013

Réf. Sonepar

00080902001

Réf. Fournisseur

3NA3836

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

10.5 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

pouvoir de coupure DC:

25 kA

Cartouche fusible à couteaux NH, NH00, In: 160A, gG, Un AC: 500V, Un CC: 250V, indicateur frontal, poignées (de transport) sous tension

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry