🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3ND1372

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible NH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869020211

Réf. Sonepar

00080902021

Réf. Fournisseur

3ND1372

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

tension de fonctionnement CC:

690 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

50 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible à couteaux NH, NH3, In : 630 A, aM, Un CA : 690 V, indicateur frontal, poignées de transport sous tension

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry