Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA3003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH0
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869055626
Réf. Sonepar
00080905562
Réf. Fournisseur
3NA3003
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH0
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
1 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pouvoir de coupure DC:
25 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


