Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA3665

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869056678
Réf. Sonepar
00080905667
Réf. Fournisseur
3NA3665
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4a
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
43 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
pouvoir de coupure DC:
25 kA


