Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA6107

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869071350
Réf. Sonepar
00080907135
Réf. Fournisseur
3NA6107
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.72 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


