Siemens Industry - Cartouche fusible NH - 3NA61444

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible NH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869216867

Réf. Sonepar

00080921686

Réf. Fournisseur

3NA61444

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

19.15 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible à couteaux NH, NH1, In: 250A, gG, Un AC: 400V, indicateur combiné, poignées (de transport) isolées

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry