Siemens Industry - Cartouche fusible PV - 3NE13275E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 1500 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869451862
Réf. Sonepar
00080946030
Réf. Fournisseur
3NE13275E
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
1500 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1500 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
53 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


