🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB12344KK11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869483757

Réf. Sonepar

00080035875

Réf. Fournisseur

3NB12344KK11

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1250 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

68 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH2L, In: 400A, aR, Un CC: 1250V, indicateur frontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry