Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB23504KK16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1000 A
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869483795
Réf. Sonepar
00080035879
Réf. Fournisseur
3NB23504KK16
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
1000 A
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1250 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
195 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


