Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB33541KK26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 1350 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869483887
Réf. Sonepar
00080035887
Réf. Fournisseur
3NB33541KK26
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
1350 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
126 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


