🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB33551KK26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1400 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869483894

Réf. Sonepar

00080035888

Réf. Fournisseur

3NB33551KK26

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

1400 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

127 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus 2 x NH3, In: 1400A, gR, Un CA: 690V, indicateur frontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry