Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NB33571KK26

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1600 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869483900

Réf. Sonepar

00080035889

Réf. Fournisseur

3NB33571KK26

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

1600 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

152 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus 2 x NH3, In: 1600A, gR, Un CA: 690V, indicateur frontal

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry