Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC33401U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 900 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869502724
Réf. Sonepar
00080035899
Réf. Fournisseur
3NC33401U
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
900 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
165 W


