Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC32361U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869521640
Réf. Sonepar
00080047469
Réf. Fournisseur
3NC32361U
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
630 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
120 W

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


