Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC18250MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869497198
Réf. Sonepar
00080048913
Réf. Fournisseur
3NC18250MK
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
8.7 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


