🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE32020MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497518

Réf. Sonepar

00080048948

Réf. Fournisseur

3NE32020MK

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

600 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

13 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH1, In: 40A, gR, Un AC: 1 000 V, Un CC: 600V, indicateur frontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry