Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE32350MK08

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 550 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869497556
Réf. Sonepar
00080048952
Réf. Fournisseur
3NE32350MK08
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
550 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
600 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
110 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


