Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE53170MK06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 1500 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497587

Réf. Sonepar

00080048955

Réf. Fournisseur

3NE53170MK06

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

1500 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

27 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH2, In: 50A, gR, Un AC: 1500 V, Un CC: 1000V, sans dispositif indicateur