Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE53180MK06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 1500 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869497594
Réf. Sonepar
00080048956
Réf. Fournisseur
3NE53180MK06
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
1500 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
1000 V
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
34 W

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


