Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE53250MK06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 1500 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497648

Réf. Sonepar

00080048961

Réf. Fournisseur

3NE53250MK06

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

1500 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

1000 V

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

56 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH2, In: 200A, aR, Un AC: 1500V, Un CC: 1000V, sans dispositif indicateur

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry