Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE76330U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 450 A
tension assignée CA - 2000 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869521862
Réf. Sonepar
00080048972
Réf. Fournisseur
3NE76330U
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
450 A
tension assignée CA:
2000 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
160 W
pouvoir de coupure AC:
0.1 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


