Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE80313MK

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869497730

Réf. Sonepar

00080048980

Réf. Fournisseur

3NE80313MK

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

58.8 W

Cartouche fusible SITOR, avec pattes à visser, NH00, In: 350 A, aR, Un AC: 690V, Un CC: 440V, indicateur frontal