Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE82220MK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869497778
Réf. Sonepar
00080048984
Réf. Fournisseur
3NE82220MK
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
440 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
28.5 W
pouvoir de coupure AC:
0.1 kA
pouvoir de coupure DC:
0.05 kA
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


