Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE43343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH2
calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A
tension assignée CA - 750 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869530048
Réf. Sonepar
00080051315
Réf. Fournisseur
3NE43343
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH2
calibre/courant nominal assigné (In):
500 A
tension assignée CA:
750 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
tension de fonctionnement CC:
750 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
80 W
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


