Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE32320B

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209004818

Réf. Sonepar

00080900481

Réf. Fournisseur

3NE32320B

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

tension assignée CA:

1000 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

85 W

pouvoir de coupure AC:

0.1 kA

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH1, In: 400A, aR, Un AC: 1000V, indicateur frontal

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry