Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NC24253C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869369273

Réf. Sonepar

00080936927

Réf. Fournisseur

3NC24253C

Marque

Siemens Industry

taille de fusible selon IEC 60269:

NH3

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

440 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

40 W

Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH3, In: 200A, gR, Un AC: 500 V, Un CC: 440V, indicateur frontal
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry