Siemens Industry - Cartouche fusible SITOR - 3NE96221C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - NH3
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée CA - 2500 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869419527
Réf. Sonepar
00080941952
Réf. Fournisseur
3NE96221C
Marque
Siemens Industry
taille de fusible selon IEC 60269:
NH3
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée CA:
2500 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
1500 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


