Siemens Industry - CHAMBRE DE CABLAGE P. SOCLE VISS. PT - LZS:PT170P1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CHAMBRE DE CABLAGE P. SOCLE VISS. PT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • avec pinces amovibles - Non

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209774971

Réf. Sonepar

00080977497

Réf. Fournisseur

LZS:PT170P1

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec pinces amovibles:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

28 mm

hauteur:

5.25 mm

profondeur:

21 mm

étrier de câblage 2-pôles pour socle de bornes PT-Push-In