En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 3X1600A - OVERLAP - W - 3KA71613CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 3X1600A - OVERLAP - W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 1600 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624047963

Réf. Sonepar

00080000469

Réf. Fournisseur

3KA71613CD00

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

1600 A

Change-OVER Switch 3x 1600A-OV ERLAP-W

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry