Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 3X2000A - HORIZONTAL - 3KA71623DD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 3X2000A - HORIZONTAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-23, 400 V - 2000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624048038

Réf. Sonepar

00080000477

Réf. Fournisseur

3KA71623DD00

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

2000 A

Change-OVER Switch 3x 2000A horizontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry