Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 4X2000A - OVERLAP - W - 3KA71624CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 4X2000A - OVERLAP - W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2000 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624048052

Réf. Sonepar

00080000479

Réf. Fournisseur

3KA71624CD00

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2000 A

Change-OVER Switch 4x 2000A-OV ERLAP-W
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry