Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 4X2500A - HORIZONTAL - 3KA71634DD00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - CHANGE-OVER SWITCH 4X2500A - HORIZONTAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant permanent nominal, AC-21, 400 V - 2500 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624048120

Réf. Sonepar

00080000487

Réf. Fournisseur

3KA71634DD00

Marque

Siemens Industry

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

2500 A

Change-OVER Switch 4x 2500A horizontal

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry