Siemens Industry - chassis - 8PQ12046BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 400 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948167816
Réf. Sonepar
00080816781
Réf. Fournisseur
8PQ12046BA01
Marque
Siemens Industry
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
indice de protection (IP):
IP00
finition de la surface:
galvanisé
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


