Siemens Industry - chassis - 8PQ12084BA01

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - chassis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948167861

Réf. Sonepar

00080816786

Réf. Fournisseur

8PQ12084BA01

Marque

Siemens Industry

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

indice de protection (IP):

IP00

finition de la surface:

galvanisé

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

châssis L : 800 mm, P : 400 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry