Siemens Industry - châssis L : 850 mm P : 600 mm - 8PQ12006BA15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
qualité du matériau - autre
largeur - 850 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
indice de protection (IP) - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042948179765
Réf. Sonepar
00080817976
Réf. Fournisseur
8PQ12006BA15
Marque
Siemens Industry
qualité du matériau:
autre
largeur:
850 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
indice de protection (IP):
IP00
finition de la surface:
galvanisé
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


