Siemens Industry - chssis l : 850 mm p : 400 mm - 8PQ12004BA16

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - chssis l : 850 mm p : 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • profondeur - 400 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948179758

Réf. Sonepar

00080817975

Réf. Fournisseur

8PQ12004BA16

Marque

Siemens Industry

qualité du matériau:

autre

largeur:

850 mm

hauteur:

2000 mm

profondeur:

400 mm

indice de protection (IP):

IP00

finition de la surface:

galvanisé

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Degré de protection (NEMA):

autre

chssis L : 850 mm P : 400 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry