En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CIRCUIT RC, AC 127...240 V, - 3RT29461CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 127...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 150...250 V

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621018010

Réf. Sonepar

00080102085

Réf. Fournisseur

3RT29461CD00

Marque

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

127...240 V

tension de fonctionnement CC:

150...250 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

127...240 V

limiteur de surtension, circuit RC, 127-240 V CA, 50/60 Hz, 150-250 V CC, pour contacteurs 3RT2.4

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry