En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - CIRCUIT RC,AC 127..240V,DC 150..250V,S2 - 3RT29361CD00

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 127...240 V

  • tension de fonctionnement CC - 150...250 V

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209920514

Réf. Sonepar

00080036496

Réf. Fournisseur

3RT29361CD00

Marque

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

127...240 V

tension de fonctionnement CC:

150...250 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

127...240 V

limiteur de surtension, circuit RC, 127-240 V CA, 50/60 Hz, 150-250 V CC, pour contacteurs 3RT2.3

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry