Siemens Industry - CLASS J PORTE-FUSI. 200A 3P. 60MM JB - 3NW74317HG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - autre
tension nominale - -99999 V
mode de pose - autre
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON
EAN
4001869523224
Réf. Sonepar
00080101254
Réf. Fournisseur
3NW74317HG
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
autre
tension nominale:
-99999 V
mode de pose:
autre
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
largeur en nombre de modules:
10.2
indice de protection (IP):
IP20


